Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 Crimp, 24 → 20 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6794966
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163087-9
EAN/GTIN:
     5059040390409
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Kontakttyp = Signal
Länge = 21mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Kabelmontage

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Kontakttyp:
Signal
Länge:
21mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 6794966, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 1630879, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,07*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,56*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,68*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 785,02*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.