Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DC/DC-Wandler 25W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 1.1A Gehäusemontage 1.5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL DC/DC-Wandler 25W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 1.1A Gehäusemontage 1.5kV ac isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-6783565
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-25B-24
EAN/GTIN:
     5056070936034
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 19 → 36 V dc
Nennleistung = 25W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1.1A
Montagetyp = Gehäusemontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 23 → 30V
Isolationsspannung = 1.5kV ac
Breite = 97mm
Lastausregelung = ±0.2%
Temperatur max. = +60°C

Verringerung unter 0 und über 40 °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Serie SD-25, Einfachausgang, Geschlossene Bauweise, Regulierter DC/DC-Wandler (isoliert). Hohe Zuverlässigkeit Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Einfache Montage mit Schraubklemmen Einstellbare Ausgangsspannung EMV gemäß EN 55022 Klasse B LED-Betriebsanzeige Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Isolierung zwischen Ein- und Ausgang 1,5 kV
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
19 → 36 V dc
Nennleistung:
25W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1.1A
Montagetyp:
Gehäusemontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
23 → 30V
Isolationsspannung:
1.5kV ac
Breite:
97mm
Lastausregelung:
±0.2%
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 6783565, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, MEAN WELL, SD25B24, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 28,47*
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 29,01*
€ 6,90*
ab € 19,59*
€ 30,81*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 21,05*
€ 31,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,90*
€ 33,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.