Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa YU-Lite NiCd NiCd Akkupack, 4-Zellen D 4.8V / 4Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Yuasa YU-Lite NiCd NiCd Akkupack, 4-Zellen D 4.8V / 4Ah, Draht-Anschluss
Yuasa YU-Lite NiCd NiCd Akkupack, 4-Zellen D 4.8V / 4Ah, Draht-Anschluss
Yuasa YU-Lite NiCd NiCd Akkupack, 4-Zellen D 4.8V / 4Ah, Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6755715
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     4DH4-0LA4
EAN/GTIN:
     5060214373197
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Blei-Akku
Chemie = NiCd
Nennspannung = 4.8V
Anzahl von Zellen = 4
Kapazität = 4Ah
Anschlusstyp = AMP-Steckverbinder
Größe = D
Markentyp = YU-Lite NiCd
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Verpackungseinheit = 1

NiCd-Akkus werden mit einer Restladung ausgeliefert und sollten vor Verwendung mit Dauerladestrom geladen werden. Aufladbare Akkupacks Yuasa Ni-Cd D. Wir präsentieren eine Serie von D-Zellen-Akkus von Yuasa. Diese Nickel-Cadmium-Akkus werden üblicherweise mit Hochtemperatur-Notbeleuchtung verwendet und bieten eine Kapazität von 4 Ah, eine Nennspannung von 2,4 V bis 6 V und eine Option für Terminal Typen; elektrische Kontaktlötklemme oder Drahtleitung und AMP-Steckverbinder. Warum sollten Sie wiederaufladbare D-Batterien kaufen?. D-Akkus sind eine bessere Option als Standard-D-Akkus, da sie in der Regel eine größere Kapazität haben und nach dem ordnungsgemäßen Aufladen mehrfach verwendet werden können. Eigenschaften und Vorteile. Abgedichtete Ni-Cd-Batterien Aufladbar Hohe Temperatur D 2,4 V bis 6 V Nennspannung Löt-Etiketten für elektrische Kontakte Drahtkabel und AMP-Steckverbinder – 151680 MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse, 5,98 mm Rastermaß Größe: D Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C. Aufladbare D-Zellen-Optionen Yuasa Ni-Cd. Kabel und AMP-Steckverbinder 151680 MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse, 5,98 mm Rastermaß 2DH4-0LAP3, 2,4 V; Best.-Nr. ; 675-5696 675-5696 2DH4-0LA4, 2,4 V; Best.-Nr. ; 675-5703 675-5703 3DH4-0LA4, 3,6 V; Best.-Nr. ; 675-5712 675-5712 3DH4-0LAP3, 3,6 V; Best.-Nr. ; 675-5706 675-5706 4DH4-0LAP3, 4,8 V; Best.-Nr. ; 675-5709 675-5709 4DH4-0LA4, 4,8 V; Best.-Nr. ; 675-5715 675-5715 5DH4-0LA4, 6 V Best.-Nr.: ; 675-5719Lötanschlüsse 675-5719Lötanschlüsse für elektrische Kontakte 3DH4-0T4, 3,6 V; Best.-Nr. ; 675-5680 675-5680 2DH4-0T4, 2,4 V, Best.-Nr. ; 675-5686 675-5686 4DH4-0T4, 4,8 V, Best.-Nr. ; 675-5699 675-5699 5DH4-0T4, 6 V; Best.-Nr. ; 675-5692 675-5692. Ladezeit. Standardladung: 14 bis 16 Stunden Schnellladung: 4 bis 5 Stunden Ni-Cd-Akkus werden mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung aufgeladen werden. Kompatibles Zubehör:. Batteriehalter für D-Zellen; RS-Best.-Nr. 707-4960 ; Endkappe für D-Zellen-Akku, RS Best.-Nr. 707-4979 ;. Typische Anwendungen:. Diese Batterien sind ideal für große Taschenlampen, Megaphone, Produkte, die Elektromotoren verwenden. Häufig gestellte Fragen. Wie lange halten Akkus? Die Yuasa D-Zellen-NiCd-Akkus haben eine Lebensdauer von 4 Jahren bei 50 °C. Was ist der Unterschied zwischen NiCd und NiMH? NiMH-Akkus bieten eine höhere Energiedichte im Vergleich zu NiCd-Akkus und haben die doppelte Kapazität. NiMH-Akkus enthalten keine schweren Metallmaterialien, daher umweltfreundlicher im Vergleich zu NiCd-Akkus.
Weitere Informationen:
Chemie:
NiCd
Nennspannung:
4.8V
Anzahl von Zellen:
4
Kapazität:
4Ah
Anschlusstyp:
AMP-Steckverbinder
Größe:
D
Markentyp:
YU-Lite NiCd
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, akkupack, 6755715, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, Yuasa, 4DH40LA4, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253442
€ 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.