Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-HDF Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 26-polig / Raster 2.29mm, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740975
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDF 26 A-KG/T
EAN/GTIN:
     5059045865483
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Länge = 39.2mm
Breite = 12.5mm
Serie = A-HDF
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Rechtwinkliger Leiterplatten-D-Sub-Steckverbinder mit hoher Dichte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Länge:
39.2mm
Breite:
12.5mm
Serie:
A-HDF
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 6740975, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, AHDF26AKGT, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,33*
1 Tag
423
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,34*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,34*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 5,61*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,05*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.