Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-HDF 26 A-KG/T D-SUB Buchsenleiste 90 ° Polzahl (num): 26 Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741556-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDF 26 A-KG/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
ASSMANN WSW A-HDF 26 A-KG/T D-SUB Buchsenleiste 90 ° Polzahl (num): 26 Löten 1 St.

D-SUB 3-reihig - 90º abgwinkelt

für Printmontage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 3 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze 6 µ Gold · Polzahl (num): 26 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
A-HDF 26 A-KG/T
Typ (Hersteller-Typ):
A-HDF 26 A-KG/T
Polzahl (num):
26
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
90 °
Anschluss (Details):
Print
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze 6 µ Gold
Gehäuseart:
Gehäuse Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0|ツ| 90° abgewinkelt.
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 4046474063994, ASSMANN WSW, A-HDF 26 A-KG/T, 674-0975, d sub stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,33*
Lager 102
423
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 9,10*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 11,26*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,99*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,09*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.