Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Assmann WSW A-HDF 26 A-KG/T D-SUB Buchsenleiste 90° Polzahl (num): 26 Löten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117601
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDF 26 A-KG/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
5er Pack Assmann WSW A-HDF 26 A-KG/T D-SUB Buchsenleiste 90° Polzahl (num): 26 Löten

Gehäuse: Gehäuse Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0, 90° abgewinkelt.
Typ: A-HDF 26 A-KG/T
Herst.-Teilenr.: A-HDF 26 A-KG/T
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Phosphorbronze 6 µ Gold
Anzahl Reihen: 3
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 26
Anschluss: Löten
Kategorie: D-SUB Buchsenleiste
Anschlusswinkel: 90 °
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleiste
Hersteller-Nr.: A-HDF26A-KG/T
EAN: - - - - - - - - -
Kontakte: Phosphorbronze 6 µ Gold

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Assmann WSW, A-HDF 26 A-KG/T
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,33*
1 Tag
423
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 9,10*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 11,26*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,99*
€ 24,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,09*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.