Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal MFR-1160 Lötstation LCD 60W / 240V, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metcal MFR-1160 Lötstation LCD 60W / 240V, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-6722696
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     RS-MFR-1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
metcal lötstation
lötstation
lötstation 60w
Modellnummer = MFR-1160
Unterstützte Aufgaben = Löten
Nennleistung = 60W
Eingangsspannung = 240V
Lötspitzen Temperatur = 471°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzeigentyp = LCD
ESD-sicher = Ja

Bitte beachten Sie, dass der Lötdraht nicht im Lieferumfang dieser Lötstation enthalten ist. Warum probieren Sie nicht einmal den Lötdraht der Marke RS? ; 756-8884 756-8884. Löt-Kit MFR-1160. Einfachausgang mit SmartHeat®-Technologie Hohe Ausgangsleistung bei konstanter Temperatur ermöglicht hohen Durchsatz mit ausgezeichneten Ergebnissen Ergonomischer Griff Handgriff für SSC-Lötspitzen geeignet Stations-Umgebungstemperatur: 10 → 40 °C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MFR-1160
Unterstützte Aufgaben:
Löten
Nennleistung:
60W
Eingangsspannung:
240V
Lötspitzen Temperatur:
471°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeigentyp:
LCD
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 6722696, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Metcal, RSMFR1160, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,41*
€ 520,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,56*
€ 475,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 20,16*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 12,75*
Zubehör
FELDER Löttechnik
40.601.020.0737
ab € 22,09*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.