Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy ZS ZS1000 Tastkopf Aktiv 1:10 1GHz ProBus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6721706
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     ZS1000
EAN/GTIN:
     5059040100787
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Aktiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 1GHz
Steckertyp = ProBus
Modellnummer = ZS1000
Serie = ZS

Xs-A und MXs-A: passive Tastköpfe (1 pro Kanal), Handbuch/Schnellstartanleitung, Standardanschlüsse, Frontabdeckung, Anti-Virus-Software (Testversion), Standardkalibrierung und Leistungszertifikat MXs-A: 10 Mpts/Kanal Standardspeicher, Advanced Triggering mit LeCroy SMART-Triggern, Extended Math mit 15 mathematischen Funktionen und verbesserten FFT-Funktionen, LapNotebook-Dokumentation und Berichtserstellung. Zum optionalen Zubehör des Wavesurfer gehören: Software-Pakete WSXs-ADVTRIG (Advanced Trigger) ; 672-1677 672-1677 und WSXs-MATHSURF (Extended Math) ; 672-1671 672-1671 ; serieller Daten-Trigger und Decoder WSXs-12Cbus TD (I ;sup>2 ;/sup> ;P>C ;/P>) ; 672-1680 672-1680 und WSXs-SPIbus TD (SPI) ; 672-1683 672-1683 ; 30 A, 50 MHz Stromzange AP015 (AC/DC, 30 A ;sub>eff ;/sub>, 50 A ;sub>Spitze ;/sub> Impuls) ; 672-1699 672-1699 ; aktiver Tastkopf mit hoher Impedanz ZS1000 (1 GHz, 0,9 pF, 1 MΩ) ; 672-1706 672-1706 ; weiche Tragetasche WSXs-SOFTCASE ; 672-1674 672-1674 ; Mixed-Signal-Oszilloskopoption MS-250 (250 MHz, 1 GS/s, 18 Kanäle, 10 Mpts/Ch, B x L x T: 108 x 213 x 38 mm) ; 672-1687 672-1687 ; Satz große Greifer-Tastköpfe PK400-1 für 0,10 Zoll (2,54 mm) Stiftrastermaß (einschließlich 10 farbcodierten Tastköpfen) ; 672-1700 672-1700. LeCroy WaveSurfer Xs-A und MXs-A. Entwickelt, um das tägliche Prüfen einfacher und leichter zu machen, mit intuitiver Benutzerschnittstelle für die üblichen Messungen und Funktionen mit einem einzigen Tastendruck. Abmessungen (H x B x T): 260 x 340 x 152 mm Benutzerschnittstelle in Landessprache (Auswahl aus 10 Spracheinstellungen) 10,4-Zoll-Farb-Flachbildschirm-TFT-LCD, SVGA-Touchscreen 800 x 600 mit integriertem Stift "Druckknöpfe" - Triggerpegel, Verzögerung und Offset - Schnellzugriff auf typische Aktionen Zoom-Knöpfe – Horizontale Knöpfe zum Einstellen des Zooms und Verfolgen von Spuren Schneller Ansichtmodus bietet schnelle, analogähnliche Darstellung, die einer Phosphor-Spur gleicht - stellen Sie die Intensität der "Spur" mit dem Bedienelement in der Frontplatte ein oder schalten Sie zwischen WaveStream- und Echtzeitmodus um. Spezielle Cursor-Knöpfe - wählen Sie den Cursor-Typ, positionieren Sie ihn auf dem Signal, und lesen Sie Werte ab, ohne ein Menü zu öffnen. Nettogewicht: 7,26 kg (16 lb)
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Aktiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
1GHz
Steckertyp:
ProBus
Modellnummer:
ZS1000
Serie:
ZS
Weitere Suchbegriffe: 6721706, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, ZS1000, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.545,31*
€ 1.614,89*
€ 5,90*
ab € 1.553,06*
€ 1.634,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.549,07*
€ 1.675,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,73*
€ 1.994,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,00*
€ 1.981,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,31*
€ 1.937,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,85*
€ 1.850,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,07*
€ 1.843,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK-ZS-005
ab € 231,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.