| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6699404 Herst.-Nr.: 6699404 EAN/GTIN: 5056112061984 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Gewindebohrersatz Stückzahl = 12 Material/Stoff = HSS
12-teiliger HSS-Gewindebohrer- und -bohrersatz von RS Pro. Wir stellen vor: Der 12-teilige HSS-Gewindebohrer- und Bohrersatz unserer Eigenmarke RS PRO, ein hochwertiger und professioneller kompakter Satz, der sich ideal für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet. Die Kombination aus Gewindebohrer und Bohrer ist perfekt zum Erstellen von Löchern und Gewindeschneiden oder Gewindeschneiden in einer Reihe von Materialien bei Verwendung mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder einer Bohrmaschine. Der 12-teilige Satz verfügt über eine Hochgeschwindigkeits-Stahlkonstruktion für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die 6 Gewindestücke sind für die Gewindegrößen M3 bis M10 mit Gewindebohrern geeignet, die für Bohrungen mit einem Durchmesser von 2,5 bis 8,5 mm geeignet sind. Dieses praktische Set wird auch mit einem Durable Case geliefert, der einen ausgezeichneten Schutz bei Nichtgebrauch gewährleistet und gleichzeitig die Teile organisiert hält. Eigenschaften und Vorteile. 12-teiliger HSS-Gewindebohrersatz Gewindebohrergrößen M3, M4, M5, M6, M8, M10 7-teiliger HSS-Bohrersatz Bohrergrößen 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5 Ideal für den Einsatz mit Hand- oder Elektrowerkzeugen Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Lieferung in einem Metallgehäuse. Anwendung. Bohrersätze sind perfekt zum Eintreiben in eine Oberfläche oder ein Material, um ein Loch zu erzeugen, während Gewindebohrersätze ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) in das Loch sind, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen. Gewindebohrer- und Bohrersätze kombinieren die beiden und schaffen so einen vielseitigen Satz, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Gewindebohrer- und Bohrersätze werden mit Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Gewindebohrern und Bohrern verwendet, um ein maximales Drehmoment und eine maximale Kontrolle zu erreichen. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen Werkstätten Renovierungen. Häufig gestellte Fragen. Für welchen Gewindebereich ist dies geeignet?. Die Gewindebohrer in diesem Satz nehmen die folgenden Gewindegrößen auf: M3, M4, M5, M6, M8, M10. Kann dieser Satz mit Elektrowerkzeugen verwendet werden?. Dieser vielseitige Sechskant-Gewindebohrersatz kann je nach Anwendung sowohl mit Handwerkzeugen als auch mit Elektrowerkzeugen verwendet werden. Mit einem Handwerkzeug wie einem Hahnschlüssel wird ein kontrollierteres und präziseres Gewinde bereitgestellt, während ein Elektrowerkzeug ein Rapid Gewindebohren oder Bohren ermöglicht. Sollte ich den Satz schmieren?. Es wird empfohlen, den Satz regelmäßig zu schmieren, wenn er verwendet wird, um ein reibungsloses Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohrer und Matrize?. Ein Gewindebohrersatz wird zum Erstellen oder Reparieren von Gewinden in Löchern verwendet, was ideal für Dinge wie Muttern und Armaturen ist. Dieser Prozess wird als Gewindebohren bezeichnet. Matrizensätze werden zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahlstangen verwendet, um eine Verschraubung anzuschrauben und anzubringen, was als Gewindeschneiden bezeichnet wird. Weitere Informationen: | | Set Typ: | Gewindebohrersatz | Stückzahl: | 12 | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m10, 6699404, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, HT9120, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| |