Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Artikel-Nr.:
     108EL-6699322
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.923.0100.300
EAN/GTIN:
     4045262224708
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Zählmodus = Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Gate, Lock
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Zählfrequenz max. = 65kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Serie = CODIX 923

Hinterleuchtete Multifunktions-LCD-Anzeige mit 6 Stellen. Zähler, Tachometer und Timer in einem Gerät Kann als Vorwahlzähler, Stückzähler oder Summierer verwendet werden. 2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit grüner Hinterleuchtung Direkte Eingabe von Vorwahlen über die Tasten oder den Teach-In-Eingang 3 vordefinierte Einstellungen für die gebräuchlichsten Parametereinstellungen Nachführende Vorwahlen ermöglichen den Verzicht auf eine Neuprogrammierung des Vorsignals 4-stufige RESET-Modi und 3-stufige Schlüsselverriegelung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Zählmodus:
Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Gate, Lock
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Zählfrequenz max.:
65kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Serie:
CODIX 923
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, kübler multifunktionszähler, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 6699322, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 69230100300, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 189,89*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,83*
€ 199,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,34*
€ 211,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.