| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6698842 Herst.-Nr.: CC0805KRX7R9BB104 EAN/GTIN: 5059045963349 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 100nF Spannung = 50V dc Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm Länge = 2mm Tiefe = 1.25mm Höhe = 0.85mm Serie = Standard Betriebstemperatur max. = +125°C
Yageo 0805 (Rollen). Hochspannungs-Keramik-SMD-Kondensatoren der Serie NP0/x7R mit bleifreien Anschlüssen Anwendungen umfassen: PCs, Festplatte, Gamer-PCs, Netzteile, LCD-Tafel, ADSL, Modem Weitere Informationen: | | Kapazität: | 100nF | Spannung: | 50V dc | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | X7R | Toleranz: | ±10% | Abmessungen: | 2 x 1.25 x 0.85mm | Länge: | 2mm | Tiefe: | 1.25mm | Höhe: | 0.85mm | Serie: | Standard | Betriebstemperatur max.: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 6698842, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0805KRX7R9BB104, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | € 5,90* | ab € 0,00377* | € 0,00641* | | | | | | | | 4000 | | € 4,00* | ab € 0,0072* | € 0,0136* | | | | | 2 Tage | | | 4000 | | € 14,99* | ab € 0,0108* | € 0,0174* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,0203* | € 0,0307* | | | | Lager 108 | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,01926* | € 0,03375* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück | Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|