Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal Seriell-SPI, SSOP 28-Pin 5MHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal Seriell-SPI, SSOP 28-Pin 5MHz SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-6696452
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23S17-E/SS
EAN/GTIN:
     5059040140813
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = Seriell-SPI
Anzahl der Pins = 28
Gehäusegröße = SSOP
Taktfrequenz = 5MHz
Montage-Typ = SMD

Serielle E/A-Peripheregeräte, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
Seriell-SPI
Anzahl der Pins:
28
Gehäusegröße:
SSOP
Taktfrequenz:
5MHz
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 6696452, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, Microchip, MCP23S17ESS, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,56*
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,62*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,91*
3
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP23X17EV
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.