Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil 65W, 100 → 240V ac, 19V dc / 3.42A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EOS Steckernetzteil 65W, 100 → 240V ac, 19V dc / 3.42A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6689283
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFZVC65NP19E4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 19V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 3.42A
Temperatur max. = +50°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1200mm
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Breite = 53mm

UL, TÜV, EN60950-1. UL, CSA. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. Stromverringerung auf 75 % bei 50 °C. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, EOS 36 W bis 180 W – Serie ZVC. Energiesparendes getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, 36 W bis 180 W, mit Universaleingang und kompaktem Design. Dieses energiesparende getaktete Desktop-Netzteil mit Einfachausgang ist ideal für Laptops, Multimedia-, Industrie-, Netzwerk- und Druckanwendungen. Diese Palette der Tischnetzteile enthält Versionen, die für die Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebooknetzteil geeignet sind. Besonders kleines und leichtes Schaltnetzteil Universaleingang Hohe Effizienz, Standby-Leistung im lastfreien Betrieb ; 0,5 W Voll geregelter und geschützter Ausgang EMI/HF-Entstörfilter gemäß EN55022-B, FCC2/15-B, CISPR22-B Ausführungen ZVC36 bis ZVC72 verfügen über ein 1,2 m langes Ausgangskabel mit rechtwinkligem Klinkenstecker (Ø innen 2,54 x Ø außen 5,54 x L 9,5 mm, Mittelstift positiv) Ausführungen ZVC150 und ZVC180 verfügen über ein 1,2 m langes Ausgangskabel mit einem 4-poligen DIN-Stecker, passende Steckverbinder siehe Best.-Nr. ; 667-7283 667-7283 und ; 667-7287 667-7287
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
19V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
3.42A
Temperatur max.:
+50°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1200mm
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Breite:
53mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 19v, steckernetzgerät, steckernetzteil 65w, 6689283, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, LFZVC65NP19E4, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.