Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TDP TDP1500 Tastkopf Aktiv 1:1, 1:10 1.5GHz 25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6687161
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TDP1500
EAN/GTIN:
     5059040632912
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf
Prüfsonden Typ = Activ, Differential
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 1.5GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 25V
Modellnummer = TDP1500
Serie = TDP
Anstiegszeit = 265ps

Tektronix TDP1500, TDP3500. Für Entwicklung, Überprüfung, Debugging und Kennzeichnung von seriellen Hochgeschwindigkeits-Bus-Entwicklungen mit Gleichtaktbetrieb einschließlich I ;sup>2 ;/sup>C, CAN/LIN, SPI, Serial ATA, Ethernet (GbE), USB 2.0, FireWire (1394b); Signalintegritäts-, Jitter- und Timing-Analyse; Herstellung, Entwicklung und Überprüfung. Genaue Messungen für serielle und digitale Anwendungen Ausgezeichnete Gleichtaktunterdrückung - verringert Messungsfehler in Umgebungen mit hoher Gleichtaktspannung Niedrige kapazitive und ohmsche Last - bewahrt die Signaltreue und verringert DC-Vorspannungseffekte Verbindung über die TekVPI™-Tastkopfschnittstelle ; 661-3302 661-3302 mit einigen Tektronix-Oszilloskopen möglich
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Activ, Differential
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
1.5GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
25V
Modellnummer:
TDP1500
Serie:
TDP
Anstiegszeit:
265ps
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential, 6687161, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TDP1500, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 6.013,33*
€ 6.177,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.633,46*
€ 7.004,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.004,95*
€ 8.335,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.974,92*
€ 8.300,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.865,70*
€ 8.170,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.633,46*
€ 7.893,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.529,56*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.