Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 6 Nm, 12 V dc / 16W, Wellen-Ø 9mm, 60mm x 178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 6 Nm, 12 V dc / 16W, Wellen-Ø 9mm, 60mm x 178mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6685528
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     111.3763.20.00E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
doga dc-getriebemotor 12v
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 16W
Abtriebsdrehzahl = 25 U/min
Schaftdurchmesser = 9mm
Abtriebsdrehmoment max. = 6 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Abmessungen = 178 x 60 x 100,6 mm
Nennstrom = 4 A
Länge = 178mm
Breite = 60mm
Tiefe = 100.6mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Gleichstrommotoren mit Getriebe, Typ 111. Gleichstrommotoren werden am häufigsten in Anwendungen variablen Drehzahlen und Drehmomenten verwendet. Die Serie der IP-53-Doga-Gleichstrommotoren wird mit Gleichstrom aus einer Batterie oder einem Gleichspannungsnetzteil betrieben. Es werden Schneckengetriebe verwendet, wenn große Untersetzungen erforderlich sind. Das Schneckengetriebe ist für eine umfassende Palette von Anwendungen geeignet, z. B. Transportbandsysteme, in denen die Sperrfunktion als Bremse für das Transportband dient, wenn sich der Motor nicht dreht.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
16W
Abtriebsdrehzahl:
25 U/min
Schaftdurchmesser:
9mm
Abtriebsdrehmoment max.:
6 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Abmessungen:
178 x 60 x 100,6 mm
Nennstrom:
4 A
Länge:
178mm
Breite:
60mm
Tiefe:
100.6mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, doga schneckengetriebemotor, 6685528, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, DOGA, 11137632000E, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.