Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Lowara BGM Wasserpumpe, 60l/min max., 0.91kW / 230 V Rp1 1/4 bis 40.2m max. 8 bar max. Edelstahl Direkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6679163
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     BGM5/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen
Maximale Durchflussrate = 60l/min
Versorgungsspannung = 230 V
Eingangsanschlussgröße = Rp1 1/4
Druck max. = 40.2m
Maximaler Arbeitsdruck = 8 bar
Gehäusematerial = Edelstahl
Kopplungsart = Direkt
Leistungsaufname = 0.91kW
Flüssigkeitstemperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = 1-1/4Zoll
Ausgangsanschluss = 1Zoll
Pumpentyp = Zentrifugal

Xylem Lowara WasserpumpeDie Xylem Lowara selbstansaugende Zentrifugalwasserpumpe mit integriertem Auswurfsystem ist so konzipiert, dass sie auch bei Vorhandensein von wassergelösten Gasen grundiert bleibt. Die maximale Durchflussmenge beträgt 60 l/min Diese BG-Pumpe aus Edelstahl bietet zuverlässigen Korrosionsschutz und kann für Trinkwasseranwendungen, den Hausgebrauch, Druckerhöhung und Waschanwendungen verwendet werden. Vorsicht: Nicht für flüchtige Lösungsmittel mit niedrigem Flammpunkt oder Kraftstoffe verwenden. Auch nicht geeignet für brennbare Flüssigkeiten oder in explosiven Atmosphären.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 230 V Die Eingangsleistung beträgt 0,91 kW Die maximale Flüssigkeitstemperatur beträgt 40 °C Der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar Mechanische Dichtung aus Kohlenstoff/Keramik Selbst-Primzahlen bis zu 8 m Hochleistungs-, Durable- und LeichtpumpeZertifizierungenCE-Zulassung Schutzart IP55
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
60l/min
Versorgungsspannung:
230 V
Eingangsanschlussgröße:
Rp1 1/4
Druck max.:
40.2m
Maximaler Arbeitsdruck:
8 bar
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kopplungsart:
Direkt
Leistungsaufname:
0.91kW
Flüssigkeitstemperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
1-1/4Zoll
Ausgangsanschluss:
1Zoll
Pumpentyp:
Zentrifugal
Weitere Suchbegriffe: 6679163, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, Xylem Lowara, BGM5A, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,15*
€ 1.248,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,71*
€ 1.240,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,12*
€ 1.204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,45*
€ 1.126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,11*
€ 1.083,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.