Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
TK Adapter
>
RJ-11 Adapter
>
Artikel
Microchip Chip-Programmieradapter, AC164111 PM3 ICSP, für RJ-11-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6677883
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AC164111
EAN/GTIN:
5059040148819
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zubehör-Typ = PM3 ICSP
Zum Einsatz mit = RJ-11-Adapter
Zubehör für Universalprogrammiergerät MPLAB PM3
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
PM3 ICSP
Zum Einsatz mit:
RJ-11-Adapter
... >
Halbleiter
>
Chip Programmiergeräte und Debugger
>
Programmieradapter
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Adapter RJ-11
,
Adapter RJ11
,
RJ-11 Adapter
,
RJ11 Adapter
,
eval board microchip
,
adapter rj11
,
6677883
,
Halbleiter
,
Chip Programmiergeräte und Debugger
,
Programmieradapter
,
Microchip
,
AC164111
,
Semiconductors
,
Chip Programmers & Debuggers
,
Chip Programming Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,44*
€ 46,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,06*
€ 47,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
8-Bit-MCU, Flash, PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers, PIC10, 4 MHz
Microchip Technology
PIC10F204T-I/OT
€ 0,992*
Zubehör
Digitaler Signalcontroller, dsPIC30F, 30 MHz, 12 KB, 21 I/O(s), I2C, SPI, UART
Microchip Technology
DSPIC30F2020-30I/SO
€ 10,01*
Zubehör
Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 2048 kB 1024 kB, 24 kB Flash SOIC 18-Pin 8 x 12 Bit ADC 0 0 1
Microchip Technology
DSPIC30F3012-30I/SO
€ 7,27*
Zubehör
Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 2048 kB 1024 kB, 48 kB Flash PDIP 40-Pin 9 x 10 Bit ADC 1 0 1
Microchip Technology
DSPIC30F4011-30I/P
€ 11,86*
Zubehör
Microchip MPLAB PM3 Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit
Microchip Technology
DV007004
€ 1.483,64*
Zubehör
Microchip Technology PIC16F54-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-18 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 12
Microchip Technology
PIC16F54-I/SO
€ 1,146*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.