| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6229910 Herst.-Nr.: DSPIC30F3012-30I/SO EAN/GTIN: 5059040224926 |
| |
|
| | |
| Grenzfrequenz = 30MIPS Serie = dsPIC30F Device MIPS = 30MIPS Datenbus-Breite = 16bit RAM Speicher-Größe = 2048 kB Instruktionssatz-Architektur = RISC Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 24 kB Programmspeicher-Typ = Flash Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 18 Versorgungsspannnung typ. = 2,5–5,5 V Anzahl der UART-Kanäle = 1 Abmessungen = 11.55 x 7.5 x 2.35mm
Digitaler Signal-Controller dsPIC30F. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC30F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC30F ist bestens geeignet für Anwendungen, die von einem großen Betriebsspannungsbereich (2,5 bis 5,5 V), extrem niedrigen Standby-Strom sowie einem integrierten EEPROM profitieren, und für Entwickler, die aus Systemgründen den Betrieb mit 5 V vorziehen. Die dsPIC30F-Varianten mit 30 MIPS integrieren SMPS-Peripheriegeräte, Peripheriegeräte zur Motorsteuerung und eine Codec-Schnittstelle, die effiziente digitale Stromwandler, fortschrittliche Motorsteuerungsalgorithmen sowie Sprach- und Audio-Anwendungen ermöglichen. DSCs mit kleinem Gehäuse, die mit Hochleistungs-ADC ausgestattet sind, eignen sich gut für Smart-Sensing-Anwendungen. Weitere Informationen: | | Grenzfrequenz: | 30MIPS | Serie: | dsPIC30F | Device MIPS: | 30MIPS | Datenbus-Breite: | 16bit | RAM Speicher-Größe: | 2048 kB | Instruktionssatz-Architektur: | RISC | Programmspeicher-Größe: | 1024 kB, 24 kB | Programmspeicher-Typ: | Flash | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 18 | Versorgungsspannnung typ.: | 2,5–5,5 V | Anzahl der UART-Kanäle: | 1 | Abmessungen: | 11.55 x 7.5 x 2.35mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, a-d converter microchip, dsp, 6229910, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC30F301230ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors |
| | |
| |