Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Impulstransformator 3mH 0.36Ω 0.46Ω 1:1 SMD, 3 μH, 4 μH 13.1 x 17 x 11.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6675947
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     PT4SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Primär-Induktanz = 3mH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.36Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.46Ω
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 3 μH, 4 μH
Abmessungen = 13.1 x 17 x 11.95mm
Tiefe = 11.95mm
Länge = 13.1mm
Breite = 17mm

Offene und gekapselte HF-Impulstrafos für Leiterplattenmontage. Offene oder gekapselte Transformatoren für die Leiterplattenmontage, ausgelegt für Breitbandanwendungen und allgemeine Impulsanwendungen, insbesondere Thyristor- und Triac-Steuerungssysteme, bei denen sie die Isolierung zwischen dem Auslösestromkreis und der Last bilden.
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
3mH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.36Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.46Ω
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
3 μH, 4 μH
Abmessungen:
13.1 x 17 x 11.95mm
Tiefe:
11.95mm
Länge:
13.1mm
Breite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, oep trafo, smd übertrager, 6675947, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, OEP, PT4SM, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.