Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Impulstransformator 3mH 0.65Ω 0.55Ω 1:1:1 SMD, 1.8 μH, 3.5 μH 13.1 x 17 x 11.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6675940
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     PT6SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Primär-Induktanz = 3mH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.65Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.55Ω
Windungsverhältnis = 1:1:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 1.8 μH, 3.5 μH
Abmessungen = 13.1 x 17 x 11.95mm
Tiefe = 11.95mm
Länge = 13.1mm
Breite = 17mm

Offene und gekapselte HF-Impulstrafos für Leiterplattenmontage. Offene oder gekapselte Transformatoren für die Leiterplattenmontage, ausgelegt für Breitbandanwendungen und allgemeine Impulsanwendungen, insbesondere Thyristor- und Triac-Steuerungssysteme, bei denen sie die Isolierung zwischen dem Auslösestromkreis und der Last bilden.
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
3mH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.65Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.55Ω
Windungsverhältnis:
1:1:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
1.8 μH, 3.5 μH
Abmessungen:
13.1 x 17 x 11.95mm
Tiefe:
11.95mm
Länge:
13.1mm
Breite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, oep trafo, smd übertrager, 6675940, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, OEP, PT6SM, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.