Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 20mm / ±0,004 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6673938
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6673938
EAN/GTIN:
     5056112058847
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Genauigkeit = ±0,004 mm
Auflösung = 0,001 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Intern
Batteriebetrieben = Nein
Messbereich max. = 20mm
Messbereich min. = 12mm

Internes Mikrometer von RS ProDieser Mikrometersatz mit 3-Punkt-Bohrung dient zur Messung von Bohrtiefen zwischen 12 mm und 20 mm. Es ist besonders geeignet für Automobil- und Fertigungsanwendungen, bei denen Sie die Tiefe eines Rohrs oder Zylinders messen müssen. Der Mikrometersatz verfügt über eine Verlängerungsstange für besonders tiefe Bohrungsmessungen und ein Kalibrierungsring-Messgerät zur einfachen Einstellung der Ambosse auf Null. Die Ambosse bestehen aus Wolframkarbid, das beständig gegen Stöße und Korrosion ist und bis zu 100-mal länger hält als Stahl. Die Gewindemuffen haben außerdem eine mattverchromte Oberfläche für erhöhte Härte und bieten Ihnen einen Durable und langlebigen Satz. Dieses Produkt ist besonders praktisch für die Automobilindustrie. Er wird häufig zur Messung der Löcher in einem Motorblock verwendet, um eine enge Passform für Kolben zu gewährleisten. Als Teil der RS Pro Serie erfüllt sie unsere strengen Qualitäts- und Genauigkeitsstandards.Eigenschaften und Vorteile• Metrisches internes Mikrometer • Genauigkeit von ±0,004 mm • Auflösung von 0,001 mm • Minimale Messung von 12 mm • Maximale Messung von 20 mm • Keine Akkus erforderlich • Lieferung in einem Aufbewahrungskoffer mit Kalibrierungsring Messgerät • Verlängerungsstange für besonders tiefe Bohrungsmessung • Wolframkarbidrivel • Tauch mit mattverchromter OberflächeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,004 mm
Auflösung:
0,001 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Intern
Batteriebetrieben:
Nein
Messbereich max.:
20mm
Messbereich min.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube 0,001mm, bügel - messschraube, 6673938, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 50525020, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 678,61*
€ 807,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 663,94*
€ 790,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 636,55*
€ 757,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 600,33*
€ 714,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 579,58*
€ 689,70
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
DELA.1051.150
ab € 1,69*
Zubehör
RS Pro
7068141
ab € 6,72*
Zubehör
Stanley
1-30-696
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.