Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CSN, 90:1 Stromwandler geschlossen 90A, 31.75mm x 12.7mm x 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell CSN, 90:1 Stromwandler geschlossen 90A, 31.75mm x 12.7mm x 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6673455
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSNE151-100
EAN/GTIN:
     5059039195107
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 90:1
Sensortechnik = geschlossen
Versorgungsspannung = 12 → 15 Vdc
Eingangsstrom = 90A
Ausgangsstrom = 25 mA
Gesamthöhe = 20.3mm
Gesamtbreite = 31.75mm
Gesamttiefe = 12.7mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage

Closed Loop Stromsensoren. Der CSN misst Gleichstrom, Wechselstrom oder Impulsstrom. Basierend auf den Prinzipien des Halleffekts und des Nullabgleichs bzw. des nicht vorhandenen Magnetflusses.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
90:1
Sensortechnik:
geschlossen
Versorgungsspannung:
12 → 15 Vdc
Eingangsstrom:
90A
Ausgangsstrom:
25 mA
Gesamthöhe:
20.3mm
Gesamtbreite:
31.75mm
Gesamttiefe:
12.7mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, hall-sensor honeywell, hall-sensor, stromsensor dc, 6673455, Automation, Prozessautomation, Honeywell, CSNE151100, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,17*
€ 64,76*
€ 5,90*
ab € 45,42*
€ 69,87*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 49,60*
€ 83,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.