Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Winkelschmiege, Skalen L. 16 in, 400mm aus Edelstahl, mit Schreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Winkelschmiege, Skalen L. 16 in, 400mm aus Edelstahl, mit Schreiber
Artikel-Nr.:
     108EL-6672456
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     CS400
EAN/GTIN:
     7314150125265
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Skalenlänge = 16 in, 400mm
Skalenmaterial = Edelstahl
Schreiber = Ja

Kombinationswinkel Bahco. Der Kombinationswinkel von Bahco hat ein stoßfestes Gehäuse aus Druckguss mit einer integrierten Anreißnadel aus Druckguss. Einfach zu bedienende Kombi-Schieblehre mit metrischen und zölligen Markierungen. Eigenschaften und Vorteile Einstellbare Tiefe für die Wiederholungsmarkierung und das Anreißen Präzisionsgedrehtes Gehäuse für größere Genauigkeit Zink-Druckguss mit einer Edelstahlklinge für lange Lebensdauer Schwarze Präzisionsätzmarkierungen für genaue Messungen Zur Kennzeichnung von 45° und 90°
Weitere Informationen:
Skalenlänge:
16 in, 400mm
Skalenmaterial:
Edelstahl
Schreiber:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, Anreißnadel, Reißnadel, reißnadel ergo, anreißnadel, reißnadel 400mm, 6672456, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Winkelschmiegen, Bahco, CS400, Hand Tools, Measuring & Marking, Combination Squares
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,67*
€ 18,46*
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 18,52*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,02*
€ 20,39*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 21,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,16*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.