Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 28mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 28mm, Breite 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6671131
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2RSH/C3
EAN/GTIN:
     5059041950237
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 28mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 2.36kN
Dynamische Traglast = 5.4kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Modellnummer = 60012RSC3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
28mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
2.36kN
Dynamische Traglast:
5.4kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Modellnummer:
60012RSC3
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6671131, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60012RSHC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 8,90*
ab € 1,49*
€ 2,18*
1 Tag
30712
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,19*
5 Tage
33632
1
€ 10,00*
ab € 1,73*
€ 2,51*
1 Tag
2993
1
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 838,29*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,80*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.