Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 1024 kB, 64 kB PDIP 40-Pin 40MHz 3986 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6669365
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF4620-I/P
EAN/GTIN:
     5059040154100
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 64 kB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 3986 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Breite = 0.58Zoll

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F2525/2620/4525/4620. Die PIC18F-Mikrocontroller von Microchip sind die leistungsfähigsten 8-Bit-Geräte unter den Angeboten von Microchip. In dieser Serie erhältlich ist CAN-, LIN- und Ethernetleistung als Teil eines umfassenden Sortiments an Peripheriegeräten, die den Anforderungen eingebetteter Anwendungen und Versionen mit extrem energiesparenden Technologien (XLP) entsprechen, bei denen die Leistungsaufnahme ein wichtiges Kriterium ist. Die PIC18F2525/2620/4525/4620-Mikrocontrollerfamilie basiert auf der PIC18-Architektur von Microchip mit einem 31 Stufen tiefen Hardware-Stack und 75 Anweisungen. Diese MCUs bieten bis zu 10 MIPS, bis zu 64 KB Programmspeicher mit bis zu 3968 Byte Arbeitsspeicher und 124 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 40 MHz CPU-Geschwindigkeit 75 Anweisungen – 83 mit erweitertem aktiviertem Befehlssatz 31-stufiger Hardware-Stack Interner Oszillator – Wählbare Frequenzen von 8 MHz bis 31 kHz 25 E/A-Stifte – PIC18F2525/2620-Modelle 36 E/A-Stifte – PIC18F4525/4620-Modelle nanoWatt-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Modul für die Hoch-/Niedrigspannungserkennung (HLVD) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – PIC18F2525/2620 mit 10 Kanälen; PIC18F4525/4620 mit 13 Kanälen Erfassungs-, Vergleichs-, PWM-Module – PIC18F2525/2620 x 2; PIC18F4525/4620 x 1 Erweitertes Erfassungs-,Vergleichs-, PWM-Modul – ausschließlich PIC18F4525/4620-Modelle Zwei Komparatoren Ein 8-Bit-Zeitgeber Drei 16-Bit-Zeitgeber Synchrones serielles Master-Anschlussmodul (MSSP) mit SPI und I ;sup>2 ;/sup>C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1024 kB, 64 kB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
3986 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Breite:
0.58Zoll
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6669365, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18LF4620IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,52*
€ 12,83*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 9,46*
€ 15,70*
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 16,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.