Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6668609
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F688-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040154735
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4096 x 14 Wörter, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

PIC16F688 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F688-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 5 MIPS, 3,5 KB Programmspeicher, 128 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 8 MHz bis 125 kHz 12 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - 8 Kanäle Zwei Komparatoren Ein 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4096 x 14 Wörter, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6668609, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F688IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,13*
1 Tag
5249
1
€ 14,99*
ab € 2,16*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.