| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6668334 Herst.-Nr.: dsPIC33FJ128GP802-I/SP EAN/GTIN: 5059040152458 |
| |
|
| | |
| Grenzfrequenz = 40MHz Datenbus-Breite = 16bit RAM Speicher-Größe = 16 KB Instruktionssatz-Architektur = RISC Programmspeicher-Größe = 128 KB Programmspeicher-Typ = Flash Montage-Typ = THT Gehäusegröße = SPDIP Pinanzahl = 28 Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V Anzahl der UART-Kanäle = 2 A/D-Wandler = 10-Kanal x 10 Bit, 10-Kanal x 12 Bit
dsPIC33F Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33F-Kern mit 40 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33F mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33F SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren. Weitere Informationen: | | Grenzfrequenz: | 40MHz | Datenbus-Breite: | 16bit | RAM Speicher-Größe: | 16 KB | Instruktionssatz-Architektur: | RISC | Programmspeicher-Größe: | 128 KB | Programmspeicher-Typ: | Flash | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | SPDIP | Pinanzahl: | 28 | Versorgungsspannnung typ.: | 3,3 V | Anzahl der UART-Kanäle: | 2 | A/D-Wandler: | 10-Kanal x 10 Bit, 10-Kanal x 12 Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, a-d converter microchip, dsp, 6668334, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, dsPIC33FJ128GP802ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors |
| | |
| |