Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12 → 28V, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6667264
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     698-501-63
EAN/GTIN:
     5059045543527
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 6 → 16mA
Länge = 31.9mm

LED-Signalleuchte, 8,1 mm Befestigung, 12-28 Vdc/110 Vac, Serie 698. Schwarz anodisiertes Aluminiumgehäuse Intern vollständig vergossen zur Stoß- und Vibrationsdämpfung Kapselung nach Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
8.1mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
6 → 16mA
Länge:
31.9mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 6667264, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 69850163, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,88*
€ 23,29*
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 28,94*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,45*
€ 34,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,47*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.