Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 20mm x 104 mm/ Schnittlänge 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 20mm x 104 mm/ Schnittlänge 38mm
Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 20mm x 104 mm/ Schnittlänge 38mm
Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 20mm x 104 mm/ Schnittlänge 38mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6666738
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     S90420.0
EAN/GTIN:
     7320760133149
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 20mm
Schnittlänge = 38mm
Anzahl der Schneiden = 4
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 104 mm
Schaft Typ = Glatt
Schaftdurchmesser = 20 mm
Zentrumschneide = Ja
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
20mm
Schnittlänge:
38mm
Anzahl der Schneiden:
4
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
104 mm
Schaft Typ:
Glatt
Schaftdurchmesser:
20 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, fräser mit schaft, fräser mit schaft 20mm, 6666738, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, S904200, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 150,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 152,59*
6 Tage
58
€ 5,99*
ab € 125,30*
€ 153,33*
4 Tage
58
€ 5,50*
ab € 129,71*
€ 158,08*
3 Tage
58
Frei Haus
ab € 130,24*
€ 158,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.