Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 5mm x 50 mm/ Schnittlänge 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 5mm x 50 mm/ Schnittlänge 16mm
Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 5mm x 50 mm/ Schnittlänge 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6666707
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     S9045.0
EAN/GTIN:
     7320760133170
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 5mm
Schnittlänge = 16mm
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 50 mm
Schaft Typ = Glatt
Schaftdurchmesser = 5 mm
Zentrumschneide = Ja

Metrischer Fräser Serie S007. Vier NutenGemäß DIN 6535, UK-Standard 3 und 4Einfacher Schaft mit besonderem KerndesignNutspiralwinkel 38°Geeignet für Schneidarbeiten und Oberflächenbearbeitung von abrasiven Materialien mit hohen Drehzahlen und bei hoher TemperaturWolframkarbid (Güte K10)h6 Durchmessertoleranz
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
5mm
Schnittlänge:
16mm
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft Typ:
Glatt
Schaftdurchmesser:
5 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 5mm, fräser mit schaft, schaftfräser d5, 6666707, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, S90450, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 25,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,68*
€ 25,94*
5 Tage
350
1
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 26,51*
4 Tage
350
1
€ 5,50*
ab € 19,69*
€ 27,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,25*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.