Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 4mm x 50 mm/ Schnittlänge 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 4mm x 50 mm/ Schnittlänge 14mm
Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 4mm x 50 mm/ Schnittlänge 14mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6666697
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     S9044.0
EAN/GTIN:
     7320760133163
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 4mm
Schnittlänge = 14mm
Anzahl der Schneiden = 4
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 50 mm
Schaft Typ = Glatt
Schaftdurchmesser = 4 mm
Zentrumschneide = Ja

Metrischer Fräser Serie S007. Vier NutenGemäß DIN 6535, UK-Standard 3 und 4Einfacher Schaft mit besonderem KerndesignNutspiralwinkel 38°Geeignet für Schneidarbeiten und Oberflächenbearbeitung von abrasiven Materialien mit hohen Drehzahlen und bei hoher TemperaturWolframkarbid (Güte K10)h6 Durchmessertoleranz
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
4mm
Schnittlänge:
14mm
Anzahl der Schneiden:
4
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft Typ:
Glatt
Schaftdurchmesser:
4 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft durchmesser 4, fräser mit schaft, fräser mit schaft 4mm, 6666697, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, S90440, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 23,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,90*
€ 25,91*
6 Tage
436
1
€ 5,99*
ab € 18,65*
€ 26,32*
4 Tage
436
1
€ 5,50*
ab € 19,33*
€ 26,96*
3 Tage
436
3
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5230492
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.