Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 2.5mm x 38 mm/ Schnittlänge 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 2.5mm x 38 mm/ Schnittlänge 9mm
Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 2.5mm x 38 mm/ Schnittlänge 9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6666690
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     S9042.5
EAN/GTIN:
     7320760133132
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 2.5mm
Schnittlänge = 9mm
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 38 mm
Schaft Typ = Glatt
Schaftdurchmesser = 3 mm
Zentrumschneide = Ja

MC-X-Hartmetall-Universal-4-Flachrundfräser Dormer Serie S904. Wir stellen vor: Die MC-X-Hartmetall-Endfräser mit mehreren Anwendungen von Dormer, die aus mikrokörnigem, hochwertigem Hartmetall hergestellt werden, um eine erhöhte Härte und Zähigkeit für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs zu gewährleisten. Die Nutgeometrie der 4 Seitenschneider ist in der Lage, (Halbfertigbearbeitung und Endbearbeitung), Profilfräsen, Rampen und Schlitzen zu schneiden. Alle Schneider sind mittig geschnitten und haben eine robuste Fasenkonstruktion an den Endzähnen, um Absplittern zu reduzieren, besonders wichtig bei Materialien mit geringer Bearbeitbarkeit. Da die MC-X-Schneider für mehrere Anwendungen ausgelegt sind, kann ein Werkzeug in vielen verschiedenen Materialien verwendet werden, was zur weiteren Reduzierung von Kosten und Inventar beiträgt. Nuten für optimale Standzeit, gute Spanabfuhr und kontinuierliche, problemlose Bearbeitung. Die MC-X-Hartmetall-Walzenfräser der Serie Dormer S904 mit 4 Flachrundenden sind in einer Reihe von Größen von 2 mm bis 20 mm erhältlich: S904 CARBIDE Schaftfräser 2,0 mm - ; 666-6681 666-6681 S904 CARBIDE Schaftfräser 2,5 mm - ; 666-6690 666-6690 S904 CARBIDE Schaftfräser 3,0 mm - ; 666-6693 666-6693 S904 CARBIDE Schaftfräser 4,0 mm - ; 666-6697 666-6697 S904 CARBIDE Schaftfräser 5,0 mm - ; 666-6707 666-6707 S904 CARBIDE Schaftfräser 6,0 mm - ; 666-6700 666-6700 S904 CARBIDE Schaftfräser 7,0 mm - ; 666-6704 666-6704 S904 CARBIDE Schaftfräser 8,0 mm - ; 666-6713 666-6713 S904 CARBIDE Schaftfräser 9,0 mm - ; 666-6716 666-6716 S904 CARBIDE Schaftfräser 10,0 mm - ; 666-6710 666-6710 S904 CARBIDE Schaftfräser 12,0 mm - ; 666-6729 666-6729 S904 CARBIDE Schaftfräser 14,0 mm - ; 666-6722 666-6722 S904 CARBIDE Schaftfräser 16,0 mm - ; 666-6726 666-6726 S904 CARBIDE Schaftfräser 18,0 mm - ; 666-6735 666-6735 S904 CARBIDE Schaftfräser 20,0 mm - ; 666-6738 666-6738. Eigenschaften und Vorteile:. Mikrokornkarbid mit hoher Härte und Zähigkeit für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs Verstärkte Endzähne zur Reduzierung von Absplittern, besonders wichtig bei Materialien mit geringer Bearbeitbarkeit Schächte für eine gute Spanabfuhr und einen kontinuierlichen, problemlosen Bearbeitungsvorgang 30°-Spirale rechts Stabiles Design für die Konturierung (Halbfinish und Endbearbeitung), Rampen und Schlitzen Helle Oberfläche Mehrfachanwendung - ein Werkzeug zum Fräsen in vielen Materialien, mit dem zusätzlichen Vorteil eines reduzierten Bestands. Zulassungen und Zertifizierungen:. Schaft - DIN6535 HA. Typische Anwendungen:. Der Schaftfräser entfernt Material durch ihre Bewegung innerhalb der Fräsmaschine oder durch die Form des Fräsers. Die Anzahl der Nuten (Spiralen am Schaftfräser) ergibt verschiedene Ergebnisse, z. B.: 2-Nuten-Design ermöglicht mehr Chip-Tragkraft und wird hauptsächlich in der Nutenherstellung und dem Taschenfräsen von Nichteisen-Materialien verwendet 3-Nuten-Design hat den gleichen Nutraum wie zwei Nuten, hat aber auch einen größeren Querschnitt für mehr Festigkeit. Sie werden zum Einstecken und Schneiden von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien verwendet. 4-, 5-, 6- und 8-Nutenausführungen faster Zuführungsraten, aber aufgrund des reduzierten Spanabbaus kann es zu Problemen kommen. Sie erzeugen eine viel feinere Oberfläche als zwei- und dreiteilige Nutwerkzeuge. Ideal für Randbeschnitt und Oberflächenfräsen. Schaftfräser werden verwendet für: Profilierung Fräsen, Seitenfräsen Planfräsen, Tastfräsen, Tauchfräsen Rampen Halbfinish Endbearbeitung. Häufig gestellte Fragen:. Woraus besteht dieses Schaftfräser? Die Endfräser der Serie MC-X von Dormer bestehen aus einem hochwertigen Hartmetall. Sind Karbidfräser besser als HSS? Karbidfräser bieten eine bessere Steifigkeit und können 2-3-mal faster als HSS betrieben werden.
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
2.5mm
Schnittlänge:
9mm
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
38 mm
Schaft Typ:
Glatt
Schaftdurchmesser:
3 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, hm schaftfräser ø2,5, fräser mit schaft, fräser mit schaft 3mm, 6666690, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, S90425, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 25,55*
5 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 25,67*
4 Tage
91
1
€ 5,50*
ab € 18,77*
€ 26,47*
7 Tage
64
1
€ 5,59*
ab € 19,01*
€ 26,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,99*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.