Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-6664802
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0080-RS-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Material = Stahl
Länge geschlossen = 790mm
Weglänge = 803.5mm
Erweiterung = 100%
Gesamthöhe = 53.1mm
Last max. = 100kg

Schubladenschienen Accuride Serie DZ5321, robuste Ausführung. Die robusten kugelgelagerten Teleskop-Schubladenschienen für seitliche Montage der Serie DZ5321 von Accuride können zu 100 % herausgezogen werden und bestehen aus langlebigem verzinkten Stahl. Diese Schienen nehmen bis zu 170 kg mit 10000 Öffnungs- und Schließzyklen sowie bis zu 150 kg mit 80000 Öffnungs- und Schließzyklen auf. Selbstreinigender Kugelkäfig. Die Schubladenschienen Accuride verwenden einen langlebigen Kugellagermechanismus, der für ein leichtgängiges, leises Öffnen und Schließen sorgt. Ein zusätzliches Merkmal ist der selbstreinigende Kugelkäfig, der Fremdkörper zwischen den Kugeln entfernt und die Laufbahnen der Schienen schützt. Das mitgelieferte Schmiermittel sollte für die Lebensdauer der Schiene reichen. Wenn die Schienen gereinigt werden müssen, kann ein hochwertiges Schmierfett für hohen Druck angewendet werden. Haltefunktion. Diese Schubladenschienen besitzen Vertiefungen, mit denen die Schublade geschlossen gehalten wird, bis ein stärkerer Druck angewandt wird. Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schublade. Hauptfunktionen und Vorteile. • Gleichmäßiger und geräuscharmer Kugellagerbetrieb • Bis zu 170 kg Belastbarkeit • Gefertigt aus langlebigem verzinktem Stahl • Zu 100 % voll ausziehbar • Selbstreinigender Kugelkäfig • Haltefunktion, um die Schublade sicher geschlossen zu halten. Fittings. Diese Teleskopschienen können mit einer M5-Senkkopfschraube oder einer 6-mm-Euro-Senkkopfschraube befestigt werden. Anwendungen. Diese Schubladenschienen in robuster Ausführung wurden für den reinen Inneneinsatz entwickelt und sollten vor übermäßiger Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion und Chemikaliendämpfen geschützt werden. Die gängigsten Anwendungen für diese Schubladenschienen sind Gehäuse,
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge geschlossen:
790mm
Weglänge:
803.5mm
Erweiterung:
100%
Gesamthöhe:
53.1mm
Last max.:
100kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge accuride, kugelauszug, teleskopschienen 790mm, 6664802, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Schubladenschienen, Accuride, DZ53210080RSA, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Drawer Runners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,96*
€ 208,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,73*
€ 206,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,21*
€ 195,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 155,23*
€ 184,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,14*
€ 160,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.