Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEP 100 DC/DC-Wandler 100W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 20A Gehäusemontage 2.25kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6662819
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-2411-CMF
EAN/GTIN:
     5059039921423
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 100W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 20A
Montagetyp = Gehäusemontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Geschlossen
Isolationsspannung = 2.25kV dc
Tiefe = 38.8mm
Serie = TEP 100
Lastausregelung = ±0.3%
Temperatur min. = -40°C

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Leistungsminderung über 60 °C Ein optionaler Montagesatz für DIN-Hutschienen ist verfügbar - siehe Bestellnummer ; 745-1102 745-1102. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Chassismontage und EMI-Filter Traco 100 W - Serie TEP 100. Geregelte isolierte Hochleistungs-DC/DC-Konverter in einem robusten abgedichteten Metallgehäuse 100 W, Lieferung mit einem Chassismontage-Adapter mit EMI-Filter. Diese isolierten DC/DC-Konverter haben einen hohen Wirkungsgrad mit einer zulässigen Betriebstemperatur bis zu +60 °C mit natürlicher Konvektionskühlung ohne Leistungsverringerung, mit Ausgangsspannungsabgleich und Remote Ein/Aus. Ideale Anwendungen für diese geregelten isolierten Hochleistungs-DC/DC-Konvertermodule umfassen industrielle Anwendungen, wo eine Leiterplattenmontage nicht möglich ist. Großer 2:1 Eingangsspannungsbereich Chassis Befestigungsadapter mit Schraubklemmenanschlüssen Sanftanlauf Remote Ein/Aus Ausgangsstrombegrenzung Eingangsschutzfilter Unterspannungsverriegelung Rückwärtseingangsspannungsschutz Übershitzungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
100W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
20A
Montagetyp:
Gehäusemontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Geschlossen
Isolationsspannung:
2.25kV dc
Tiefe:
38.8mm
Serie:
TEP 100
Lastausregelung:
±0.3%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 6662819, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEP1002411CMF, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 211,65*
€ 293,04*
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 293,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,33*
€ 299,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
Traco
TEP-MK1
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.