Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Witterungsbeständig Schwarz 4,83 mm x 360.68mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-666183
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009200R0025 TY528MXR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
thomas&betts kabelbinder schwarz uv...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 360.68mm
Breite = 4,83 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Witterungsbeständig
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 222.4N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 101.6mm
Weitere Informationen:
Länge:
360.68mm
Breite:
4,83 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Witterungsbeständig
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
222.4N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
101.6mm
Weitere Suchbegriffe: 666183, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, 7TCG009200R0025TY528MXR, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 66,17*
€ 78,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 63,00*
€ 74,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 61,24*
€ 72,88
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 58,18*
€ 69,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 57,12*
€ 67,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 54,12*
€ 64,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 45,39*
€ 54,01
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,24*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.