Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6659721
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     11 208 3200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 16bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = 208
Betriebstemperatur min. = -20°C

Druckluftpistole (Serie 208). Hohe Blaskraft Stufenlos einstellbare Blaskraft Ventilpaket ermöglicht den Einsatz von sowohl Luft wie auch nicht explosiven Flüssigkeiten Für Links- und Rechtshänder Leichte Bauweise Aufhänge-Haken zur einfachen Aufbewahrung Ergonomischer Griff aus Acetal-Kunststoff zum Schutz vor dem Kalt-Luftstrom Luftstrom: 500 l/min
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
16bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
208
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, 6659721, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, CEJN, 112083200, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 19,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,16*
€ 19,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762230
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.