Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +80°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +80°C max.
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +80°C max.
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +80°C max.
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +80°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1762230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762230
EAN/GTIN:
     5056279140553
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 16bar
Typ = Druckluftpistole
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS Pro Druckluftpistole 16 bar, 1/4-Zoll-Lufteinlass (BSP)Diese Druckluftpistole aus der RS Pro Serie liefert einen Druckluftstrahl zum Trocknen, Reinigen oder Lackieren von Produkten in industriellen Umgebungen. Sie können die Druckluftpistole verwenden, indem Sie sie an einem Kompressor befestigen. Dadurch wird ein gleichmäßiger Druckluftstrom durch die Düse geleitet, der sich automatisch abschaltet, wenn Sie sie fallen lassen, dank eines internen ausfallsicheren Druckmechanismus. Dank des 6 mm gebogenen Rohrs können Sie die Druckluftpistole für eine schnelle und effektive Entfernung von Staub, Haaren oder Faserpartikeln in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen oder kleinen Bauteilen verwenden. Er ist einfach zu bedienen und bietet eine präzise Steuerung mit einem Daumenauslöser, der Ihnen eine Mischung aus Komfort und mehr Kontrolle bietet. Die Druckluftpistole hat einen Betriebsdruck von 16 bar und ist am effektivsten bei Arbeiten zwischen Temperaturen von -20 °C und +80 °C. Sie finden eine Druckluftpistole wie diese in Laboratorien und in der Fertigung.Eigenschaften und Vorteile• Druckluftpistole • Lufteinlass von 1/4 Zoll • 6 mm gebogenes Rohr • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. • 16 bar BetriebsdruckRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
16bar
Typ:
Druckluftpistole
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 16 bar, ausblaspistole, 1762230, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, RS PRO, 0034100001, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,01*
€ 35,32*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 41,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.