Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stanley Zangensatz 3 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Artikel-Nr.:
     108EL-6658416
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     4-84-488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange
Zangentypen Satz = Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl = 3
Material/Stoff = Stahl

Stanley FatMax Zangensatz. Dieser hervorragende Zangen von Stanley besteht aus 3 hochwertigen Teilen aus wärmebehandeltem Chrom-Kohlenstoff-Stahl. Die Griffe aus zwei Materialien sorgen für einen komfortablen Griff, um die Ermüdung des Benutzers bei längerem Gebrauch zu erleichtern, verbunden mit einem reibungslosen Betrieb. Dieses Set besteht aus einem Kombi-Plier, einem Langnasen-Plier und Seitenschneider und ist eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die ein Qualitätsset von Profis (Elektriker) bis hin zu allgemeinen DIY'er benötigen, da sie wichtige Werkzeuge sind, um handlich zu sein. Eigenschaften und Vorteile:. Bi-Material-Griff mit sicherem Griff-Einstechen Resistent gegenüber den meisten gängigen Chemikalien, einschließlich Ölen und Säuren Kombizange - ideal zum Greifen und Schneiden Schneide hochfrequente Wärmebehandlung mit Handschliff für qualitativ hochwertige, präzise Schneidleistung Diagonale Pianozange - ideal zum Schneiden von Kupferdraht, Aluminium und Klavierdraht DIN/ASO/ANSI-konform Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klinge für lange Lebensdauer und hohe Genauigkeit wärmebehandeltes Hochverchromtes Stahlschmieden für lange Lebensdauer und Haltbarkeit Verriegelungs-Verbindungseinheit für ein glattes Schneiden Slimline-Design mit hoher Präzision. Typische Anwendungen:. Zangen sind Handwerkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen. Zangen werden im Allgemeinen zum Greifen, Halten, Drehen, Biegen oder auch zum Schneiden von Materialien wie Drähten verwendet. Zangen werden häufig von Profis wie Elektrikern, Klempnern, Tischlern, Gasingenieuren, Kfz-Mechanikern und allen Heimwerkern verwendet. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Sind diese Zangen bei der Arbeit mit Elektrizität sicher? ;/i> Nein, dieses Gerät ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht mit Strom verwendet werden. Eine isolierte und VDE-zugelassene Zangenoption finden Sie unter ; 136-7191 136-7191. Können diese Zangen zum Schneiden von Drähten verwendet werden? ;i>Ja, das Set enthält Kabelschneider, die zum Schneiden von Kabeln oder Verkabelungen verwendet werden können. ;/i> ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Das Set enthält drei der beliebtesten Zangenarten: Seitenschneider (165 mm lang) Spitzzange (155 mm lang) Kombizange (165 mm lang)
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl:
3
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugmodul stanley, modul werkzeuge, kombizange 165mm, 6658416, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, Stanley, 484488, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,75*
€ 63,24*
€ 5,90*
ab € 43,28*
€ 65,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8755815
ab € 51,14*
Ähnlich
RS Pro
8335972
ab € 51,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.