| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-665792 Herst.-Nr.: SRL5JD2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Schlüsselabziehsperre = Nein Kontaktnennstrom = 1 A @ 24 V ac dc / 115 V ac Schlüsseltyp = Zufall Anschlussart = Lötanschluss Gehäusematerial = Zinklegierung Blendenform = Rund Schaltwinkel = 60° Kontaktmaterial = Versilbertes Messing Betriebstemperatur max. = +65°C
Schlüsselschalter, 16 mm – Serie SRL. Miniatur-Schlüsselschalter ( 2 Positionen ) mit versilberten 1-poligem bzw. 2-poligen Wechslerkontakten, für viele Niederspannungs-Schaltanwendungen geeignet Konische oder parallele Einfassung Ausführungen mit Fangeinrichtung (Schlüssel in einer Position abziehbar) oder ohne Fangeinrichtung (Schlüssel in beiden Positionen abziehbar) erhältlich Allgemeiner Schlüssel oder Zufalls-Schlüsselprofil Ragt maximal 30 mm hinter die Tafel Ersatzschlüssel für einheitliches Profil erhältlich, aus Sicherheitsgründen jedoch nicht für Zufallsprofile Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Schlüsselabziehsperre: | Nein | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 24 V ac dc / 115 V ac | Schlüsseltyp: | Zufall | Anschlussart: | Lötanschluss | Gehäusematerial: | Zinklegierung | Blendenform: | Rund | Schaltwinkel: | 60° | Kontaktmaterial: | Versilbertes Messing | Betriebstemperatur max.: | +65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 24v, ausschalter, schlüsselschalter lorlin, 665792, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Lorlin, SRL5JD2, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches |
| | |
| |