Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 86 03 Zangenschlüssel / Backen 27mm 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex 86 03 Zangenschlüssel / Backen 27mm 150 mm
Knipex 86 03 Zangenschlüssel / Backen 27mm 150 mm
Knipex 86 03 Zangenschlüssel / Backen 27mm 150 mm
Knipex 86 03 Zangenschlüssel / Backen 27mm 150 mm
Knipex 86 03 Zangenschlüssel / Backen 27mm 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6656233
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 150 RS
EAN/GTIN:
     4003773071013
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Zangenschlüssel
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 150 mm
Spitzen-Art = Flach, Gerade
Backenlänge = 27mm
Backenbreite = 4,7mm
Spannweite = 0 → 27mm
Modellnummer = 86 03
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Zangenschlüssel
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
150 mm
Spitzen-Art:
Flach, Gerade
Backenlänge:
27mm
Backenbreite:
4,7mm
Spannweite:
0 → 27mm
Modellnummer:
86 03
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 150 mm, wapu zange knipex, wapu zange, 6656233, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8603150RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (53)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,79*
ab € 29,92*
€ 35,03*
€ 4,90*
ab € 29,63*
€ 35,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 35,55*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 30,94*
€ 36,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,10*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
86 09 150
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.