| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6655139 Herst.-Nr.: LS P47F-U1AA-1-1 EAN/GTIN: 5059041950862 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 1,8 V Lichtstärke = 1,4 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120 ° Lichtstrom = 2.78 lm Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 630 nm Serie = PointLEDmm
OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet) Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 1,8 V | Lichtstärke: | 1,4 cd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120 ° | Lichtstrom: | 2.78 lm | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 630 nm | Serie: | PointLEDmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-led osram, 6655139, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LSP47FU1AA11, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,33* | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,21* | € 0,42* | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,11* | € 0,672* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|