Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LS P47F-U1AA-1-1 SMD-LED Sonderform Super-Rot 450 mcd 120 ° 30 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523307-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LS P47F-U1AA-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
PointLED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Super-Rot · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 450 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.88 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: LS P47F · Wellenlänge: 627 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LS P47F-U1AA-1-1, led, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,1099*
€ 0,209*
2
€ 5,90*
ab € 0,0971*
€ 0,3465*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1644*
€ 0,1956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1099*
€ 0,1308
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,17*
Zubehör
C.K Tools
T2349
ab € 28,76*
Zubehör
C.K Tools
T2334
ab € 23,59*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-078
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-078-13
ab € 10,66*
Zubehör
Idealtek
SM104-SA
ab € 17,01*
Zubehör
Idealtek
SM109-SA
ab € 16,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,33*
Zubehör
Bahco
TL 5-SA-SL
ab € 13,02*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA
ab € 15,25*
Zubehör
Idealtek
SM116 SA
ab € 18,36*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA
ab € 19,54*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA
ab € 18,90*
Zubehör
Idealtek
K5HP.SA
ab € 89,05*
Zubehör
Bahco
5465 AMT BELZER
ab € 32,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.