Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol MULTIFIX 450 Bleifreies Flussmittel, Spritze 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-6647696
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     860318
EAN/GTIN:
     5060641226677
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
stannol flussmittel 10ml
stannol flussmittel
Verpackungsart = Spritze
Gebindegröße = 10ml
Bleifrei = Ja

EN 61190-1-1, RELO DIN EN 29454 Typ 1.2.3.C. Flussmittel, MULTIFIX 450. Halogenfreies, No-Clean Flussmittel-Gel zum Reparaturlöten in allen Bereichen der Elektronik Sehr geringe Aktivierung, daher gutes Isolationsverhalten Schnell härtend, keine klebrigen Rückstände Entfernbar mit dem Reinigungsstift FLUX-EX 500, Best.-Nr. ; 664-7683 664-7683
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Spritze
Gebindegröße:
10ml
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flußmittel, 6647696, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Stannol, 860318
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
915050-TE
ab € 0,42*
Zubehör
Metcal
918050-TE
ab € 0,43*
Zubehör
Metcal
TE720050PK
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.