Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, PVC-Draht 22 → 8AWG, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-663617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     663617
EAN/GTIN:
     5056111928233
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = PVC-Draht
Abziehbereich = 22 → 8AWG
Größe min. = 22 AWG
Größe max. = 8AWG
Gesamtlänge = 165 mm

Automatischer Abisolierer von RS Pro. Dieser professionelle automatische Abisolierer von RS Pro wurde für den Einsatz mit runden, ein- und mehradrigen PVC-Kabeln entwickelt. Mit einer Spannfederwirkung für automatische Rückstellung öffnet und schließt ein einfaches Drücken der Griffe die synchronisierten Backen und entfernt die Isolierung sauber vom Leiter. Für ein müheloses und effizientes Abisolieren vieler Drahtgrößen ist dieses Werkzeug ideal. Mit ergonomischen Griffen und sechs integrierten Streifengrößen bietet dieses vielseitige Werkzeug eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Dieser Universalabisolierer verfügt sogar über austauschbare Backen für weitere Vielseitigkeit. RS Pro Ersatz-Abisolierklingen ; 667-3433 mit automatischem Abisolierer 667-3433 mit automatischem Abisolierer RS Pro automatischer Abisolierer mit 8 bis 22 AWG Schnittgrößen ; 663-617 663-617 RS Pro automatischer Abisolierer mit 8 bis 18 AWG Schnittgrößen ; 542-3357 542-3357 Eigenschaften und Vorteile Gehäuse und Griff aus Zinklegierung Stahlblech mit mittelhohem Kohlenstoffgehalt zum Abisolieren Weicher Griff mit PVC-Einspritzung Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt für Schneid- und Abisolierklingen. Federstahl für automatische Rückstellfederspannung. Geeignet für den Einsatz mit PVC, Silikonkautschuk und anderen Anwendungen Abisolierzangen sind ein Handwerkzeug zum Entfernen von Isolierung oder Ummantelung von elektrischen Drähten. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Es gibt verschiedene Typen, vom Abisolieren des Kabels bis zum Schneiden von Kupfer und Leerrohren. Abisolierzangen werden hauptsächlich von Elektrikern oder Mechanikern verwendet, sind aber in jedem Heimwerker-Werkzeugkasten gleich zu Hause. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Abisolierer VDE-zertifiziert? Nein, dieser Abisolierer ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden Elektrokabeln verwendet werden. Ist dieser Abisolierer für Flachbandkabel geeignet? Dieses spezielle Modell wurde für den Einsatz mit runden Kabeln entwickelt und funktioniert möglicherweise nicht richtig mit Flachkabeln. Das Abisolieren und Schneiden von dünnen Flachkabeln ist jedoch möglich. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
PVC-Draht
Abziehbereich:
22 → 8AWG
Größe min.:
22 AWG
Größe max.:
8AWG
Gesamtlänge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange rs pro, abisolierzange, 663617, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, PD1100, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,12*
€ 17,97*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 20,83*
€ 29,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
Zubehör
TE Connectivity
1981944-1
ab € 266,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.