Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Servo-Potenziometer 24 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6,8 mm, Rändelschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6633192
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DPL12SVN24A25K1
EAN/GTIN:
     5059040376052
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 24
Schaftart = Rändel
Schaftdurchmesser = 6,8 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Montageart = Durchsteckmontage
Index Ausgang = Nicht indiziert
Taktzeit max. = 60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1 mm, 1.1 mm

DPL12 12 mm beleuchteter Encoder (vertikal). Snap-In-Leiterplattenmontage Gerändelte oder abgeflachte Kunststoffschafttypen Kontakte 100 mΩ max. Belastung bei 0,5 mA, 5 Vdc Optionaler Drucktastenschalter mit einer Nennleistung von 10 mA, 5 Vdc Einzel-LED für ungeschaltete und Dual-LED für geschaltete Ausführungen Isolationswiderstand 250 Vac, 100 MΩ min. Inkrementelle Ausführung Optional zum Aufstecken auf Schalter Verschiedene Wellenlängen LED-Farboptionen Rastenoptionen
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
24
Schaftart:
Rändel
Schaftdurchmesser:
6,8 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Montageart:
Durchsteckmontage
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Taktzeit max.:
60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1 mm, 1.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbreiter, Farbsignale, Kunststoffsignale, Signalreiter, Stecksignal, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, te connectivity potentiometer, digitalpotentiometer, inkrementalgeber 24imp, 6633192, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, TE Connectivity, DPL12SVN24A25K1, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7296220
ab € 2,80*
Zubehör
RS Pro
7296223
ab € 1,17*
Zubehör
RS Pro
7296227
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.