Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD74HCT688E Komparator HCT Identity Comparator 8-Bit Inverting PDIP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6630650
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT688E
EAN/GTIN:
     5059042821048
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = HCT
Logikfunktion = Identity Comparator
Ausgangsfunktion = A=B
Anzahl der Bits = 8
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 34 ns @ 4.5 V
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Arbeitsspannnung min. = 4.5 V

Komplexfunktionen der 74HCT-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Schaltungen mit komplexer Funktion der 74HCT-CMOS-Produktfamilie umfassen binäre Addierer, Größen- und Gleichheitskomparatoren, PLLs (Phase Locked Loop) sowie 4-auf-7-BCD-Decoder/Treiber. Die Eingänge der 74HCT-Familie sind 74LSTTL-kompatibel, und die Produkte nutzen CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Geschwindigkeiten wie die LSTTL-Familie jedoch mit geringerem Stromverbrauch als integrierte CMOS-Standardschaltkreise zu erreichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Logikfunktion:
Identity Comparator
Ausgangsfunktion:
A=B
Anzahl der Bits:
8
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
34 ns @ 4.5 V
Abmessungen:
24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Arbeitsspannnung min.:
4.5 V
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, Decoder, Decoder IC, ti komparator, 74hct, 6630650, Halbleiter, Logik ICs, Logik Komparatoren, Texas Instruments, CD74HCT688E, Semiconductors, Logic ICs, Logic Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
UPW25B1K0V
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.