Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, AHCT, 3 Zustände, Single Ended, Single Ended, Positiv-Flanke, TSSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, AHCT, 3 Zustände, Single Ended, Single Ended, Positiv-Flanke, TSSOP, 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6627872
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT574PWR
EAN/GTIN:
     5059042604832
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Logikfamilie = AHCT
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.6 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Länge = 6.5mm

Produktfamilie 74AHCT, Texas Instruments. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise, TTL Betriebsspannung: 4,5 → 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL ESD-Schutz übertrifft JESD 22 Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AHCT
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.6 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: AHCT Logic, AHCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, flip flop, 6627872, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Texas Instruments, SN74AHCT574PWR, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,44*
3
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,631*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.