Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Bustransceiver Bus Transceiver ALVC 16-Bit Non-Inverting, SMD 2,3 → 3,6 V, 3 →


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6626374
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     74ALVC164245DGGT
EAN/GTIN:
     5059042605426
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Logikfamilie = ALVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.8 ns@ 5 V
Länge = 12.5mm

Produktfamilie 74ALVC, Texas Instruments. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ALVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.8 ns@ 5 V
Länge:
12.5mm
Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74alvc logic, 6626374, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, 74ALVC164245DGGT, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.