Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6624321
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD251P
EAN/GTIN:
     5059042966206
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898
Power Down Modus = Shutdown, Standby
Versorgungsstrom max. = 65 mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 9.81mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

DC/DC-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898
Power Down Modus:
Shutdown, Standby
Versorgungsstrom max.:
65 mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
Länge:
9.81mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, 6624321, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN65HVD251P, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 5,42*
2 Tage
104
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 7,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 7,32*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.