Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Analoger Schalter, 14-Pin, SOIC, 12, 15, 5, 9 V- einzeln, ±3V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6622665
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4066BM
EAN/GTIN:
     5059042951493
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analogschalter
Decoder
Decoder IC
Pinanzahl = 14
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer der Serie 4000, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Encodern, Decodern, Multiplexern, Demultiplexern und analogen Schaltern aus der Serie 4000 der CMOS Logic-Familie.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
14
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 6622665, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD4066BM, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,43*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,69*
2 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.